※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXR Series(VXR2152~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
30801942
品番
VXR2152A-04-3GS
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
が
127
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油
ねじの種類
Rc
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2