VXR2382-14-3DS VXR Series(VXR238~) SMC 30810001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXR Series(VXR238~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110(50/60Hz)注文コード30810001品番VXR2382-14-3DS
参考基準価格(税別)¥36,910販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油ねじの種類Rc定格電圧(V)AC110(50/60Hz)管接続口径Rc1 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする