曜日別特売

VXZ Series(VXZ2230-0~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30815811品番VXZ2230-02-3DLR1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,150

幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。

リード線取出方法DIN形ターミナル・ランプ付材質(シール)NBR管接続口径1/4定格電圧AC110V(50/60Hz)弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)5.0弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする