曜日別特売
RAD-590W バラストレス水銀レフ形LEDランプ ENDO(遠藤照明) 30816512

バラストレス水銀レフ形LEDランプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30816512品番RAD-590W
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
消費電力(W)31.5仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード)質量(g)860タイプ防湿防雨形電源(V)100-242口金E39全光束(Lm)3750色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトエネルギー消費効率(Lm/W)119光源寿命40000時間LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30816503
2021-06-01
用途: 工場前の照明

従来の水銀灯を使っていました。手間が少なく金額と納期にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする