曜日別特売
S202P-WH 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ) 30827782

S202P-WH 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ) 30827782
S202P-WH 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ) 30827782

取替ドアクローザー

(121件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
適合扉質量(kg)45以下
内容量1台注文コード30827782品番S202P-WH
参考基準価格(税別)¥16,130販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。

ホワイト適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度トラスコ品番831-4491材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール質量(kg)2.85サイズ2番タイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回使用場所玄関・勝手口ドアストップ角度70~180度まで適合扉木製ドア、アルミドア
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできません。
※孔位置が対応範囲外の場合はお取り替えできません。
※玄関・勝手口ドア用ですので室内ドア用とお取り替えされるとドアを開く力が重くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:121
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38567602
2025-10-21
用途: アパート修繕
不動産業

ある程度の穴位置に対応するので、付けられなかったドアはありませんでした。最高です。

対象商品 : 30827782
2024-12-11
用途: 自宅玄関ドアクローザーの故障、交換

30年以上使用したNHN社製LIX12と交換した。
取替えの説明書もわかりやすく、約1時間程で交換できた。ストップ機能を使えるのが良いが、そのためかドアを開けるのが少し重い。

2025-02-17
用途: ドアの開閉

古いドアクローザー交換しました。問題なく稼働しています。

対象商品 : 30827782
2024-07-27
用途: 事務所のドアに
株式会社松井組

事務所のドアに使用しました。取替用なのでぴったり合いました。

対象商品 : 32602096
2024-07-25
用途: 使える。
有限会社伊藤設計建設業・工事業

RYOBIと互換性があるので、普通に良かった。
取付も簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38567602
2024-02-19
用途: ドアクローザーの取り替え
有限会社八雲建設業・工事業

取り替え作業がとても簡単にほとんどのメーカーに対応してると思います。

対象商品 : 30827782
2023-06-08
用途: 玄関ドアのクローザーの交換
有限会社有明トーヨー建設業・工事業

とても便利な商品です。汎用性が高く、あらゆるドアに適合すると思います。

対象商品 : 38567602
2023-05-01
用途: ドアクローザー交換作業
日逓テクノ工業株式会社製造業

取扱説明書に交換方法が詳細に記載されており、大変助かりました。
附属の六角ボルトのネジ締めは、電動工具での取り外し及び、取付の為、使用しておりません。
改善点としての希望は、土台となる金具に取り付ける際、左右がほぼ同じですが、反対にすると取り付けることが当然できません。できれば、取付位置が「色」とか「印」などで分かり易く工夫されることを希望します。
製品としては、良いものだと感じております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする