曜日別特売
LD-5C レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業 30835936

LD-5C レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業 30835936
LD-5C レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業 30835936
LD-5C レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業 30835936

レーザーコスモ石材用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径D(Φmm)125
内径H(Φmm)22
内容量1枚注文コード30835936品番LD-5C
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ

用途石材の切断外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2.4内径H(Φmm)22適合材石材チップ高さX(mm)7付属リング(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※切り込み量が多過ぎる場合、オフセットのハブ部が被削材と接触し破損する恐れがあります。ハブ部に接触しない切り込み量にて、御使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする