※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ナガイレーベン
検診衣上衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
30839165
品番
JK-1496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
患者の立場から検査されやすさを追求したデザイン。
男女兼用。
色
ベージュ
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
48
材質
ポリエステル95%・レーヨン5%、制電、吸水、防汚効果
着丈(cm)
80
松吉医科器械コード
24-4239-03
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30839165
JK-1496
24717062
JK-1496
検診衣上衣 JK-1496
ナガイレーベン
1枚
¥
4,298
税込
¥4,728
注文コードが変更になりました