※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
検診用スカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
30839208
品番
CR853-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
婦人科検診に対応したスカート。
ウエストはおなかにやさしいゴム仕様で、ヒップと裾まわりもゆったりとしています。
色
グレー
材質
ポリエステル85%・綿15%、制電、吸汗速乾、防退色
サイズ
BL
ウエスト(cm)
69-79
スカート丈(cm)
65
ヒップ(cm)
144
アズワン品番
8-8399-02
松吉医科器械コード
24-4261-00