曜日別特売
AA993 フリーパンフレットスタンド 河淳 30840793

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

フリーパンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個付属品案内プレート、カードケース、補助ワイヤー×3本、プラホルダー(15セット)注文コード30840793品番AA993
参考基準価格(税別)¥71,280販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

様々なサイズのパンフレットなどを自由にレイアウトできます。
前アジャスター2コ、自在キャスター4コ付きの仕様です。

付属品案内プレート、カードケース、補助ワイヤー×3本、プラホルダー(15セット)材質スチール質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×423×1457キャスター径(Φmm)40(自在)松吉医科器械コード24-3837-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする