曜日別特売
7010型 やわらかストーマベルト ミムロ 30848073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

やわらかストーマベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30848073品番7010型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかりと押さえます。
肌にやさしいソフトな素材を使用。

材質綿、ナイロン、ポリウレタンオフホワイトサイズSベルト幅W×長さL(mm)130×750適応胴囲(cm)70~85アズワン品番64-8948-65開口部(mm)50松吉医科器械コード24-4457-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする