NR-21 ナーシングラッグ With(ウィズ) 30848378

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナーシングラッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質(外材)シープスキン種別角座薄型注文コード30848378品番NR-21
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。

種別角座薄型材質(外材)シープスキン寸法(mm)400×400×55洗濯方法洗濯○、脱水○松吉医科器械コード20-6557-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする