18001 バリアーウォームアップジャケット SARAYA(サラヤ) 30849665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリアーウォームアップジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式(48枚)注文コード30849665品番18001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600

寒さ対策としてスクラブの上から着るシングルユースのジャケット。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
未滅菌。

グリーンサイズS材質ポリプロピレン袖丈(cm)70着丈(cm)68アズワン品番8-6943-01身幅(cm)55松吉医科器械コード24-4384-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする