3150 女子事務服 3150 ジーベック 30917346

女子事務服 3150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1着ハナコンサイズLL注文コード30917346品番3150
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ロングセラーの理由は安心感
大きめに衿ととった開襟スタイルに、フロントは3つボタン。
色はもちろん、コン。誰もが「事務服」として思い描くことができるこのオールドファッションスタイルは、世代を超えてロングセラーを続けています。
美しい光沢、薄手でも丈夫な素材。

ハナコンサイズLL胸囲(cm)112混率(%)ポリエステル65・レーヨン35肩幅(cm)42袖丈(cm)56着丈(cm)68素材ポプリン色番11材質(ボタン)樹脂性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする