曜日別特売
VX3110-01-1D-B 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC 30937216

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード30937216品番VX3110-01-1D-B
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30937557
2025-11-03
用途: コンプレッサーに使用
製造業

探しても何処にでもある商品ではなく見つからなかったのですがモノタロウは色々な物の種類が豊富で助かります。
使用感は何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする