曜日別特売
UC-1599 ホルン レジャーチェア(大) type2 CAPTAIN STAG 30966452

ホルン レジャーチェア(大) type2

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード30966452品番UC-1599
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1.3マリンブルー耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)365×460×60組立寸法(mm)(約)幅365×奥行360×高さ605、座面の高さ350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30966468
2018-09-29
用途: バイク整備時

折り畳み出来るので場所を取らず、持ち運びも用意。大きさもちょうどよく、地べたに座るより腰への負担も小さいので助かっています。

対象商品 : 30966452
2018-07-07
用途: 釣りで?

画像の見た目は良かったが、座り面が小さいし折れ込んで来るし、グラグラと安定感が無くとても残念!!

1が参考にしています
対象商品 : 30966452
2017-10-24
用途: 屋外の作業時

腰痛持ちのため、車や自転車の整備など屈んでやる作業がきつくなってきたのでこの椅子を利用しています。高さと手軽さが丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする