ホルン レジャーチェア(大) type2

ホルン レジャーチェア(大) type2 - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル質量(kg)約1.3耐荷重(kg)約70収納時寸法(mm)(約)365×460×60組立寸法(mm)(約)幅365×奥行360×高さ605、座面の高さ350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30966452UC-1599マリンブルー
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
30966468UC-1600レッド
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30966468UC-160053973073UC-1800UC-1600 グラシア レジャーチェア CAPTAIN STAG 53973073グラシア レジャーチェアCAPTAIN STAG1台
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30966468
2018-09-29
用途: バイク整備時

折り畳み出来るので場所を取らず、持ち運びも用意。大きさもちょうどよく、地べたに座るより腰への負担も小さいので助かっています。

対象商品 : 30966452
2018-07-07
用途: 釣りで?

画像の見た目は良かったが、座り面が小さいし折れ込んで来るし、グラグラと安定感が無くとても残念!!

1が参考にしています
対象商品 : 30966452
2017-10-24
用途: 屋外の作業時

腰痛持ちのため、車や自転車の整備など屈んでやる作業がきつくなってきたのでこの椅子を利用しています。高さと手軽さが丁度いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする