曜日別特売
UG-6 ステンレス イージーファイアベース CAPTAIN STAG 30967448

UG-6 ステンレス イージーファイアベース CAPTAIN STAG 30967448
UG-6 ステンレス イージーファイアベース CAPTAIN STAG 30967448

ステンレス イージーファイアベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30967448品番UG-6
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質本体・脚部:ステンレス鋼質量(g)200収納時寸法(mm)(約)外径170×高さ50組立寸法(mm)(約)使用サイズ最大時外径260×高さ75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする