CAPTAIN STAG
リガード ホイールクーラーボックス28L
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30977056
品番
M-5283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・フタ:ポリエチレン、内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム、キャリーハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)、タイヤ:合成ゴム
寸法(mm)
(約)本体:幅435×奥行335×高さ435、ハンドル:高さ445・665・920
質量(kg)
約4.4
色
グリーン
保冷効力(℃)
8以下(8時間)