CAPTAIN STAG
リガード ホイールクーラーボックス28L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
30977092
品番
M-5281
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
約4.4
材質
本体・フタ:ポリエチレン、内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム、キャリーハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)、タイヤ:合成ゴム
寸法(mm)
(約)本体:幅435×奥行335×高さ435、ハンドル:高さ445・665・920
質量(kg)
約4.4
色
ブルー
保冷効力(℃)
8以下(8時間)