M-5284 リガード ホイールクーラーボックス28L CAPTAIN STAG 30977135

リガード ホイールクーラーボックス28L

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード30977135品番M-5284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
材質本体・フタ:ポリエチレン、内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:ウレタンフォーム、キャリーハンドル:鉄(エポキシ樹脂塗装)、タイヤ:合成ゴム寸法(mm)(約)本体:幅435×奥行335×高さ435、ハンドル:高さ445・665・920質量(kg)約4.4レッド保冷効力(℃)8以下(8時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30977056
2017-09-15
用途: 夏の作業時に

車輪がついているので、楽ちんです。保冷効果も申し分なしです。
改善点があるならば、底か横に水抜きがあれば、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする