CAPTAIN STAG
クイックシェードUV-S〈キャスターバッグ付〉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
30977948
品番
M-3281
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
質量(kg)
約18
幅(cm)
300
寸法(cm)
(約)300×300×H257・248・239
アズワン品番
64-9354-40
収納時寸法(cm)
(約)124×21×21