CAPTAIN STAG
クイックシェードUV-S〈キャスターバッグ付〉
材質
フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(粉体塗装)
収納時寸法(cm)
(約)124×21×21
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30977948
M-3281
約18
300
(約)300×300×H257・248・239
64-9354-40
¥
33,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
30977923
M-3282
約16
250
(約)250×250×H257・248・239
64-9354-41
¥
28,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください