曜日別特売
M-9853 トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式) CAPTAIN STAG 30981098

トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
グリーン ドット
内容量1本注文コード30981098品番M-9853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂グリーン ドット長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)収納時寸法(mm)(約)140×35×610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする