曜日別特売
UX-2501 ポップアップサッカーゴール CAPTAIN STAG 30992325

ポップアップサッカーゴール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30992325品番UX-2501
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質本体生地・収納バッグ:ポリエステル、ネット:ポリエステル、ワイヤー:鉄、ポール:Φ7mm、グラスファイバー、ペグ:鉄寸法(mm)(約)幅1200×奥行860×高さ860質量(kg)約1サイズM収納時寸法(mm)(約)外径440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30992325
2022-02-28
用途: 5歳の子供用
教育・研究機関

結構楽しいです、ゴールが小さいので大人が守るとゴールする事はない位の大きさですが、子供たちは楽しく遊んでます。
ポップアップ式なのですぐに作れ、すぐにたたむことが可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする