曜日別特売
5HPB-A3 ハイパープロタックSブラック 5mm アルテ 31003343

5HPB-A3 ハイパープロタックSブラック 5mm アルテ 31003343
5HPB-A3 ハイパープロタックSブラック 5mm アルテ 31003343
5HPB-A3 ハイパープロタックSブラック 5mm アルテ 31003343

ハイパープロタックSブラック 5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA3
内容量1枚注文コード31003343品番5HPB-A3
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

黒は映える!黒で締まる!黒が活かす!芯まで黒いのり付きパネル!

用途
出力紙・合成紙・印画紙・樹脂フィルム等に最適。一味違ったポップを求めている方に
サイズA3厚さ(mm)5質量(g)103収納寸法(mm)297×420
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
実寸法は規格サイズより多少大きめになっております。(規格ジャストサイズではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする