CAPTAIN STAG
テントポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
タイプ
4本つなぎ
注文コード
31005363
品番
M-7155
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(ユニクロムめっき)
寸法(mm)
(約)Φ19、全長2250
質量(g)
約750
タイプ
4本つなぎ
長さ(cm)
220cm