CAPTAIN STAG
インフレーティングマットザブトン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
31007786
品番
UB-3008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)340×310×厚さ28
収納時寸法(mm)
(約)外径60×長さ 320