CAPTAIN STAG
ユーロクラシックパラソル200cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ワイン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31012467
品番
M-1540
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ブラック
直径(Φcm)
200
材質
傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)
(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)
(約)径2000×高さ2100