曜日別特売
MT-3598 ライゼ ソフトキャリーケース CAPTAIN STAG 31016667

ライゼ ソフトキャリーケース

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31016667品番MT-3598
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
ブラックサイズM材質ポリエステル 600D質量(kg)約3.8容量(L)約35寸法(cm)(約)縦57×横幅37×奥行き30(ハンドル・キャスター含む)、キャリーバーの高さ:(約)地面から最大105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 出張時
有限会社富士制電建設業・工事業

取手スイッチの位置が悪いのかストッパーが弱いのか取手を持って移動
ちゅう取手の長さが移動して不便

対象商品 : 31016667
2017-11-15
用途: 移動時の荷物運搬

安く購入できました 
商品サイズで機内サイズの否可を追加記載されてあると便利です

1が参考にしています
2022-01-08
用途: プリンタメンテナンス用工具の運搬
サービス業

最悪!会社で4つ買って4つとも一ヶ月以内にローラーが駄目になった。ゴミ以下の製品。3kg程度の内容物しか入れてなかったにも関わらずだ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする