曜日別特売
UV-34 グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ) CAPTAIN STAG 31017604

グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31017604品番UV-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
アップルグリーンサイズL材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ナイロン生地ウレタンフォーム内張り、ロック:TSA LOCK容量(L)約120~140積載荷重(kg)約20寸法(cm)(約)縦82.5×横54.5×奥行35.5(ハンドル・キャスター含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする