CAPTAIN STAG
グレル トラベルスーツケース(TSAロック付ダブルファスナータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
31017708
品番
UV-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
L
材質
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ナイロン生地ウレタンフォーム内張り、ロック:TSA LOCK
容量(L)
約120~140
積載荷重(kg)
約20
寸法(cm)
(約)縦82.5×横54.5×奥行35.5(ハンドル・キャスター含む)