VZM450-01-01-F 5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC 31033082

5ポートメカニカルバルブ (VZM~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8オプションフート形ブラケット付ボディオプション内部パイロット方式注文コード31033082品番VZM450-01-01-F
参考基準価格(税別)¥9,770販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。

ポート数5使用流体空気および不活性ガス接続口径Rc1/8アクチュエータの種類ローラレバー使用圧力(MPa)0.15~1.0オプションフート形ブラケット付ボディオプション内部パイロット方式周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)流量特性C[dm3(/ s・bar)]:2.0((P)→2(B)/4(A))・1.7(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、b:0.14((P)→2(B)/4(A))・0.25(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、Cv:0.49((P)→2(B)/4(A))・0.44(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする