VZM450-01-34B 5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC 31033405

5ポートメカニカルバルブ (VZM~)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/8オプション-ボディオプション内部パイロット方式注文コード31033405品番VZM450-01-34B
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。

ポート数5使用流体空気および不活性ガス接続口径Rc1/8アクチュエータの種類セレクタ(2位置)使用圧力(MPa)0.15~1.0オプション-(押ボタン・セレクタ)黒ボディオプション内部パイロット方式周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)流量特性C[dm3(/ s・bar)]:2.0((P)→2(B)/4(A))・1.7(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、b:0.14((P)→2(B)/4(A))・0.25(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、Cv:0.49((P)→2(B)/4(A))・0.44(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする