曜日別特売
BSMPA2402P1CWH AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 31047435

BSMPA2402P1CWH AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 31047435
BSMPA2402P1CWH AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 31047435
BSMPA2402P1CWH AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 31047435
BSMPA2402P1CWH AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 31047435

AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード31047435品番BSMPA2402P1CWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属

付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンドホワイトポート数1ポートケーブル長(m)1.5端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100-240出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3777-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする