曜日別特売
15111 毛の抜けない目地刷毛 インダストリーコーワ 31047898

毛の抜けない目地刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)15
毛幅(mm)15
内容量1本注文コード31047898品番15111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛

幅(mm)15高さ(mm)275質量(g)9奥行(mm)8材質(毛)化繊毛幅(mm)15主な用途目地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする