インダストリーコーワ
毛の抜けない目地刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
20
15
20
25
30
毛幅(mm)
20
15
20
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31047907
品番
15112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
幅(mm)
20
高さ(mm)
275
質量(g)
12
奥行(mm)
8
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
20
主な用途
目地用