インダストリーコーワ
毛の抜けない目地刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
30
15
20
25
30
毛幅(mm)
30
15
20
25
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31047925
品番
15114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
幅(mm)
30
高さ(mm)
275
質量(g)
18
奥行(mm)
8
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
30
主な用途
目地用