曜日別特売
14211 やまなみ万能用 インダストリーコーワ 31047968

やまなみ万能用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
毛幅(mm)20
内容量1本注文コード31047968品番14211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

山羊毛のような風合いの化繊を使用

用途柔らかなタッチで綺麗に仕上げます。形状筋違高さ(mm)225質量(g)16奥行(mm)22材質(毛)化繊毛幅(mm)20主な用途万能用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする