インダストリーコーワ
やまなみ万能用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
毛幅(mm)
50
20
30
40
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31047995
品番
14214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
山羊毛のような風合いの化繊を使用
用途
柔らかなタッチで綺麗に仕上げます。
形状
筋違
高さ(mm)
230
質量(g)
30
奥行(mm)
22
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
50
主な用途
万能用