インダストリーコーワ
Soft Grip 水性油性兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
毛幅(mm)
60
30
40
50
60
毛丈(mm)
50
34
42
48
50
毛厚(mm)
25
13
15
24
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31048047
品番
14234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
滑りにくく握りやすいグリップを採用
用途
熱融着製法で毛が抜けにくい万能タイプ
形状
筋違
高さ(mm)
235
質量(g)
70
奥行(mm)
26
毛丈(mm)
50
材質(毛)
化繊
毛幅(mm)
60
主な用途
水性、油性兼用
毛色
白
毛厚(mm)
25