曜日別特売
11344 ベンダー20mm巾 インダストリーコーワ 31048205

ベンダー20mm巾

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ片面短毛
内容量1本注文コード31048205品番11344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

曲面の塗装に曲げて使用

幅(mm)30高さ(mm)255質量(g)27タイプ片面短毛奥行(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする