※製品代表画像
住友電工ハードメタル
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ規格
T1:R1/4、ホース接続側:G1/8
注文コード
31049447
品番
J-G1/8-R1/4-90
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートダンパー用コネクタ。L型。
形状
L型
ねじ規格
T1:R1/4、ホース接続側:G1/8
長さL2(mm)
25
長さL1(mm)
22
二面幅H1(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。