曜日別特売
J-G1/8-R1/8-90 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル 31049456

※製品代表画像

J-G1/8-R1/8-90 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル 31049456
J-G1/8-R1/8-90 内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型) 住友電工ハードメタル 31049456

内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじ規格T1:R1/8、ホース接続側:G1/8注文コード31049456品番J-G1/8-R1/8-90
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スマートダンパー用コネクタ。L型。

形状L型ねじ規格T1:R1/8、ホース接続側:G1/8長さL2(mm)21長さL1(mm)20二面幅H1(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする