※製品代表画像
住友電工ハードメタル
内径旋削用 スマートダンパー コネクタ (L型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ規格
T1:R3/8、ホース接続側:G1/8
注文コード
31049465
品番
J-G1/8-R3/8-90
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマートダンパー用コネクタ。L型。
形状
L型
ねじ規格
T1:R3/8、ホース接続側:G1/8
長さL2(mm)
30
長さL1(mm)
23
二面幅H1(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※配管の接続部分には市販のシールテープなどのシール材をご使用ください。