913-5051 SDI同軸ケーブル RS PRO 31053769

SDI同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
(外被)黒
外径(Φmm)6.5
内容量1巻(100m)注文コード31053769品番913-5051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様(減衰)5.2dB/100m at 100MHz(外被)黒容量-(pF/m)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)100外径(Φmm)6.5材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75ストランド数1同軸タイプRG6MIL規格(RG)RG-6
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする