VZ110-1DS-M5 ソレノイドバルブ (VZ110-~) SMC 31056207

ソレノイドバルブ (VZ110-~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付注文コード31056207品番VZ110-1DS-M5
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする