曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ110-~)

ソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ110-~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気内容量1個
233件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31056182VZ110-1D-M5AC100(50/60Hz)
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056191VZ110-1D-M5-FAC100(50/60Hz)
5,130
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056207VZ110-1DS-M5AC100(50/60Hz)
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056216VZ110-1DS-M5-FAC100(50/60Hz)
5,410
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056225VZ110-1DZ-M5AC100(50/60Hz)
5,780
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056234VZ110-1DZ-M5-FAC100(50/60Hz)
5,960
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056243VZ110-1DZ-M5-F-QAC100(50/60Hz)
6,290
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056252VZ110-1DZ-M5-QAC100(50/60Hz)
6,110
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056261VZ110-1G-M5AC100(50/60Hz)
4,070
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31056277VZ110-1G-M5-FAC100(50/60Hz)
4,250
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056286VZ110-1GS-M5AC100(50/60Hz)
4,420
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056295VZ110-1GS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,590
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056304VZ110-1H-M5AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056313VZ110-1H-M5-FAC100(50/60Hz)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056322VZ110-1HS-M5AC100(50/60Hz)
4,690
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056331VZ110-1HS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056347VZ110-1L-M5AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056356VZ110-1L-M5-FAC100(50/60Hz)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056365VZ110-1LN-M5AC100(50/60Hz)
4,240
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056374VZ110-1LN-M5-FAC100(50/60Hz)
4,420
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056383VZ110-1LNS-M5AC100(50/60Hz)
4,580
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056392VZ110-1LNS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,760
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056401VZ110-1LNZ-M5AC100(50/60Hz)
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056417VZ110-1LNZ-M5-FAC100(50/60Hz)
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056426VZ110-1LO-M5AC100(50/60Hz)
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056435VZ110-1LO-M5-FAC100(50/60Hz)
4,360
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056444VZ110-1LOS-M5AC100(50/60Hz)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056453VZ110-1LOS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,700
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056462VZ110-1LOZ-M5AC100(50/60Hz)
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056471VZ110-1LOZ-M5-FAC100(50/60Hz)
4,800
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056487VZ110-1LS-M5AC100(50/60Hz)
4,690
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056496VZ110-1LS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056505VZ110-1LZ-M5AC100(50/60Hz)
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056514VZ110-1LZ-M5-FAC100(50/60Hz)
4,970
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056523VZ110-1M-M5AC100(50/60Hz)
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056532VZ110-1M-M5-FAC100(50/60Hz)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056541VZ110-1MN-M5AC100(50/60Hz)
4,240
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056557VZ110-1MN-M5-FAC100(50/60Hz)
4,420
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056566VZ110-1MNZ-M5AC100(50/60Hz)
4,680
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056575VZ110-1MNZ-M5-FAC100(50/60Hz)
4,860
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056584VZ110-1MO-M5AC100(50/60Hz)
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056593VZ110-1MO-M5-FAC100(50/60Hz)
4,360
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056602VZ110-1MOS-M5AC100(50/60Hz)
4,530
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056611VZ110-1MOS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,700
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056627VZ110-1MOZ-M5AC100(50/60Hz)
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056636VZ110-1MOZ-M5-FAC100(50/60Hz)
4,800
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056645VZ110-1MS-M5AC100(50/60Hz)
4,690
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056654VZ110-1MS-M5-FAC100(50/60Hz)
4,870
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056663VZ110-1MZ-M5AC100(50/60Hz)
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
31056672VZ110-1MZ-M5-FAC100(50/60Hz)
4,970
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする