SMC
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
31056216
品番
VZ110-1DS-M5-F
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
が
233
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気