SUN UP
柄付スリ込ヤスリ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
全長(mm)
267
200
215
237
267
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31057164
品番
15239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。
木柄付き
薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています
研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。
全長(mm)
267
種別
単目
寸法(mm)
150
質量(g)
119
適合材
プラスチック