15369 チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP 31057259

15369 チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP 31057259
15369 チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP 31057259
15369 チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP 31057259
15369 チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP 31057259

チタンコートダイヤモンドヤスリセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)
内容量1セット(3本)注文コード31057259品番15369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

細かい精密な研磨作業に
チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。

全長(mm)140セット内容平・半丸・丸質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31057268
2024-06-21
用途: 制御部材点検用
誠新産業株式会社卸売・小売業

サイズ感、バリエーション共ちょうどよく使いやすさを感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする